| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181586 Herst.-Nr.: 0151.0105 EAN/GTIN: 4012799511052 |
| |
|
| | |
| Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLZ 40, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,9 kg, Geeignet für Nennweite: 400 mm, Freier Querschnitt: 997 cm2, Breite: 457 mm, Höhe: 430 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 480 mm, Höhe mit Verpackung: 480 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,49* | € 180,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 149,62* | € 181,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,21* | € 183,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,63* | € 189,31* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 190,60* | € 227,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|