| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0181582 Herst.-Nr.: 0151.0101 EAN/GTIN: 4012799511014 |
| |
|
| | |
| Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLZ 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,62 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Freier Querschnitt: 275 cm2, Breite: 257 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 285 mm, Höhe mit Verpackung: 285 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,50* | € 141,90* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,19* | € 142,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,83* | € 144,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,82* | € 149,51* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 148,78* | € 180,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|