| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180560 Herst.-Nr.: 0059.0947 EAN/GTIN: 4012799599470 |
| |
|
| | |
| Innengitter zur Be- und Entlüftung. Mit Luftfilter. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Ersatz-Luftfilter ZRF.Artikel: ESG 10/2, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,12 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 51,5 mm, Breite mit Verpackung: 151 mm, Höhe mit Verpackung: 151 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlüftungen, Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,91* | € 29,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,67* | € 29,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,03* | € 29,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,49* | € 30,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 27,96* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|