Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico WSG 600 Ersatzluftfilter f.Raumluft-System WS600 2xG4 0093.0886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz WSG 600
MC Luftfilter, Ersatz WSG 600
Artikel-Nr.:
     986-0180290
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0093.0886
EAN/GTIN:
     4012799938866
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 600.Artikel: WSG 600, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4), Breite: 485 mm, Höhe: 295 mm, Tiefe: 20 mm, Breite mit Verpackung: 500 mm, Höhe mit Verpackung: 400 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm, Geeignet für Produkte: WS 600
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Filterklasse:
G4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,98*
€ 42,74*
1
€ 5,00*
ab € 33,19*
€ 44,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,37*
€ 47,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,19*
€ 49,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 42,32*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.