| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180270 Herst.-Nr.: 0157.0820 EAN/GTIN: 4012799578208 |
| |
|
| | |
| Verzögerungszeitschalter zur Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit von Ventilatoren. Betätigung über handelsübliche Schalter möglich. VZ 24 C: Betätigung über handelsübliche Schalter oder Taster möglich. Störfest gemäß EN 61000-4-5 (bei 1000 V bis 4000 V). Bei Bedarf zusätzliche Entstörmaßnahmen treffen (L-, C- oder RC-Glieder, Schutzdioden, Varistoren).Artikel: VZ 6, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 1,25 A, Schutzart: IP 40, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,02 kg, Breite: 20 mm, Höhe: 13 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 20 mm, Höhe mit Verpackung: 13 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C, Fernbedienung: nein, Nachlaufzeit: 6 min, Einschaltverzögerung: 50 s Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Breite: | 20 mm | Tiefe: | 35 mm | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Fernbedienung möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,78* | € 34,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,21* | € 36,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,04* | € 37,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,54* | € 38,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 41,33* | € 52,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|