Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico ECA 11 E Rohreinschubventilator DN100 0080.0460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0180211
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0460
EAN/GTIN:
     4012799804604
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Ausführungen: ECA 11 E: Passend in Rohre DN 100. Mit VDE-GS-Zeichen. Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP. Schutzgitter und selbsttätige Verschlussklappe als Zubehör. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: ECA 15/2 E. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Thermischer Überlastungsschutz. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Montagehinweis: In trockenen Räumen für jede Einbaulage geeignet.Artikel: ECA 11 E, Fördervolumen: 105 m3/h, Drehzahl: 2550 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 13 W, IMax: 0,1 A, Schutzart: IP 45, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,51 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,59 kg, Nennweite: 100 mm, Breite: 98 mm, Höhe: 98 mm, Tiefe: 109 mm, Breite mit Verpackung: 103 mm, Höhe mit Verpackung: 103 mm, Tiefe mit Verpackung: 125 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 37 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP45
Richtung:
Entlüftung
Nennweite:
100 mm
Fördervolumen:
105 m³/h
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,20*
€ 94,30*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 75,55*
€ 96,56*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,20*
€ 100,09*
5 Tage
18
€ 6,40*
ab € 81,04*
€ 100,50*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 113,08*
€ 136,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 81,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 27,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0947
ab € 21,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,26*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 36,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570820
ab € 26,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.