Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios BSX elektr. Drehzahlsteller m.Wendeschalter 1PH 1A 00240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0180146
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00240
EAN/GTIN:
     4010184002406
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
helios drehzahlregler
AP-Drehzahlsteller mit Wendeschalter für reversierbare Ventilatoren (Be- und Entlüftung) in weißem Kunststoffgehäuse. Nur für Ventilatoren, die mittels Wechselschalter reversierbar sind (z.B. HVR 150/2 RE, REW 150 und 200). Mindestbelastung 0,15 A.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
65 mm
Nennstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
0 V | 230 V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP40
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Leistungsregelung stufenlos:
true
Beleuchtung:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Schaltkontakt:
true
Mit Temperatursensor:
false
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,81*
€ 141,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,48*
€ 142,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 121,01*
€ 143,95*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 124,20*
€ 146,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 148,98*
€ 174,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01302
ab € 131,50*
Ähnlich
Helios
0236HELIOS
ab € 68,78*
Ähnlich
Helios
0237HELIOS
ab € 99,74*
Ähnlich
Helios
A015692
ab € 73,34*
Ähnlich
Helios
239
ab € 113,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.