Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 049843 LuxoRex 230V 5-1000Lux Dämmerungsschalter Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter AP 1S 2300W 90sein 90saus ws IP44
Dämmerungsschalter AP 1S 2300W 90sein 90saus ws IP44
Artikel-Nr.:
     986-0176726
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     049843
EAN/GTIN:
     3245060498436
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 2,3 kw
dämmerungsschalter
legrand dämmerungsschalter
Legrand LuxoRex, Aufputz-Dämmerungsschalter, Schutzart IP 54, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, Einstellbereich 1 - 100.000 Lux, Ein- und Ausschaltverzögerung ca. 90 Sek. , Schaltausgang: 1 Schließer.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Max. Schaltleistung:
700 W
Nennspannung:
250 V
Einschalthelligkeit:
5 lx | 1000 lx
Ausschalthelligkeit:
5 lx | 1000 lx
Ausschaltverzögerung:
120 s
Einschaltverzögerung:
120 s
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Kontakte:
1 Schließer
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,28*
€ 51,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,61*
€ 53,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,22*
€ 56,89*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,90*
€ 59,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,81*
€ 61,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.