Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 10755 16A2P+E 230V Schuko-Kupplung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10755 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
MENNEKES 10755 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     986-0165379
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10755
EAN/GTIN:
     4015394034872
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung mennekes
Kupplungsdose SCHUKO 16A2p+E 230V IP44
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
9005
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,56*
€ 11,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,62*
€ 13,16*
1
€ 5,00*
ab € 9,86*
€ 13,48*
Lager 986
105
1
€ 6,50*
ab € 11,28*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10751
ab € 9,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10843
ab € 9,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10844
ab € 9,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10845
ab € 8,94*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10846
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.