Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10755 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10755 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
MENNEKES 10755 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51329429
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10755
EAN/GTIN:
     4015394034872
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung mennekes
Ampere: 16 A
Pole: 2 p+E
Volt: 230 V
Anschlusstechnik: Schraubkontakt
Kontakt: standard
Schutzart: IP 44
Kinderschutz: Nein
Gewicht: 80 g
Prüfzeichen: DE,VDE
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+PE
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10751
ab € 8,70*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10842
ab € 7,42*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10843
ab € 9,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10844
ab € 6,25*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10845
ab € 8,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10846
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.