Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 10081 16A2P+E 230V grau SCHUKO-Wandsteckdose AP IP44 Steckklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10081 Steckdose Typ F Weiß
MENNEKES 10081 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0165349
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     4015394188124
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
16A2P+E 230V SCHUKO-Wand-Steckdose grau, IP 44, deutsche Norm mit Klappdeckel mit Steckklemme
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Nennstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK10
Sonderstromversorgung:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
64
1
€ 6,50*
ab € 24,94*
€ 33,85*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 40,11*
1
€ 5,46*
ab € 31,53*
€ 41,83*
1
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 42,63*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 33,27*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10082
ab € 31,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10083
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.