Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0165025 Herst.-Nr.: 344.170 EAN/GTIN: 4016514003235 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 5 m H07RN-F 5G 1,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V, zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Leiter-Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Mantel-Material: | sonstige | Mantel-Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 5 | Außendurchmesser ca.: | 11,5 mm | Steckverbindersystem systemgebunden: | false | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | CEE-Kupplung | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Spiralleitung: | false | Mit Schnurschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,12* | € 34,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,16* | € 34,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,81* | € 40,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,37* | € 46,74* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 48,31* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|