Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0162845 Herst.-Nr.: 47231909 EAN/GTIN: 4011334224204 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 polarweiß matt.Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | SCHUKO | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Gerätetiefe: | 41,6 mm | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Farbe: | weiß | Mit Klappdeckel: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Steckklemme | Überspannungsschutz: | false | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | false | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | true | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Isolierter Einbau: | true | Mit Funktionsbeleuchtung: | false | Mit Orientierungsbeleuchtung: | false | Schlagfestigkeit: | IK05 | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | false | Verdrehter Zentraleinsatz: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,38* | € 6,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,65* | € 6,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,68* | € 6,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 6,99* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,63* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|