Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.506 Einbaustecker schwarz GST18/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-0161824
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.506
EAN/GTIN:
     4016514012398
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
Einbaustecker GST18i3 schwarz, montagefertig, unter Last steckbar, im Polybeutel, Type: 92.032.9658.1 16A/250V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
37,5 mm
Höhe:
17,5 mm
Breite:
32,8 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Steckrichtung:
gerade
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Wandstärke des Gehäuses:
0,5 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
5 mm² | 15 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
05 mm² | 25 mm²
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,61*
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,51*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.