Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CD581GR Rahmen 1fach grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 581 GR
JUNG CD 581 GR
Artikel-Nr.:
     986-0155030
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD581GR
EAN/GTIN:
     4011377052109
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Rahmen 1fach, grau für waagerechte und senkrechte Kombination Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Material: Duroplast Maße (B x H): 81 x 81 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
10 mm
Einbaubreite:
67 mm
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7038
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der Einheiten:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
67 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
true
Geeignet für Einbauinstallation:
true
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,26*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,36*
5 Tage
12
€ 6,40*
ab € 3,61*
€ 5,38*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,50*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 4,29*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,60*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,24*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,78*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,87*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,95*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.