Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0153997 Herst.-Nr.: AS591KO5 EAN/GTIN: 4011377296954 |
| |
|
| | |
| Wippe, weiß für Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU, 506-20 KOU, 502-20 KOU für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.: 506 KOTU, 502 KOTU für beleuchtbare Taster Art.-Nrn.: 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U Material: Duroplast Maße (B x H): 55 x 55 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | einteilige Wippe | Farbe: | weiß | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,76* | € 4,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,77* | € 4,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,79* | € 4,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,91* | € 4,22* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 3,33* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|