Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0153933 Herst.-Nr.: A595KO5WW EAN/GTIN: 4011377217355 |
| |
|
| | |
| Wippe, alpinweiß für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U 5 für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.: 505 KOU 5 für Doppel-Taster Art.-Nr.: 535 U 5 Material: Duroplast Maße (B x H): 55 x 55 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | zweiteilige Wippe | Farbe: | weiß | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 7,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 7,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,09* | € 7,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,12* | € 7,45* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,11* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|