Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 2601/5W-53 Wippschalter ocean IP44 grau/blaugrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0151352
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001085A1606
EAN/GTIN:
     4011395992531
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Serienschalter
Wippenschalter
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
83 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
74 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
blau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
Steckklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Serienschalter
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
optional
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Textfeld
Beleuchtungsart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 18,50*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 14,07*
€ 18,72*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 14,49*
€ 19,20*
3 Tage
533
€ 5,80*
ab € 14,81*
€ 19,72*
Lager 986
37
€ 6,50*
ab € 17,67*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,38*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,23*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,26*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1603
ab € 7,86*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,46*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,48*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.