Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1.000.779 Anschlussklemme 16-70qmm SaS 60x5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussklemme 16-70mmq SaS 60x5mm 1.000.779
Anschlussklemme 16-70mmq SaS 60x5mm 1.000.779
Artikel-Nr.:
     986-0148560
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J201787
EAN/GTIN:
     4027597029012
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme
MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45?62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden. Die bohrungslose Montage der Komponenten des MULTIFIX 60 Systems bietet große Flexibilität bei Erweiterungen und Veränderungen bestehender Installationen und Anlagen und garantiert dabei eine geringe Montagezeit. Die MULTIFIX 60 D0-Reiter-Sicherungs-Sockel zählen zu den anwenderfreundlichsten derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten. Durch ein direkt auf dem Sockel integriertes Bezeichnungsschild sind Verwechslungen bei Wartungs- und Montagearbeiten ausgeschlossen. Der Einsatz von Edelstahlklemmen zur Anspeisung bis 25mm² erlaubt einfaches Verdrahten und sichert geringe Verlustleistung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
20,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
true
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
690 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,46*
€ 28,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,633*
€ 28,843*
€ 3,90*
ab € 23,22*
€ 31,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,758*
€ 37,688*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,52*
€ 39,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,688*
€ 44,84872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,058*
€ 44,09902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,088*
€ 41,75472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,258*
€ 39,57702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,408*
€ 38,56552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,758*
€ 33,03202
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.