Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 16-70mmq SaS 60x5mm 1.000.779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 1.000.779 Anschlussklemme 16-70qmm SaS 60x5mm
Mersen 1.000.779 Anschlussklemme 16-70qmm SaS 60x5mm
Mersen 1.000.779 Anschlussklemme 16-70qmm SaS 60x5mm
Artikel-Nr.:
     6012C-90176386
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J201787
EAN/GTIN:
     4027597029012
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
mersen anschlußklemme
anschlussklemme

Anschlussklemme 16-70mmq SaS 60x5mm 1.000.779

MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45?62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
60 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
20,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
690 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufreihklemme, Klemme, Leiteranschlussklemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Sammelschienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 2,171*
€ 2,511*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,176*
€ 2,516*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 2,463*
€ 2,823*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,823*
€ 3,35937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,753*
€ 3,27607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,573*
€ 3,06187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,483*
€ 2,95477
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,463*
€ 2,93097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.