| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0148316 Herst.-Nr.: E213651 EAN/GTIN: 8430399001524 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz mit spannungsfreien Metallgrifflaschen und Kombinationskennmelder nach DIN VDE 0636-2 Betriebsklasse gG Größe 0 Bemessungsspannung AC 500 V, DC 250 V Bemessungsstrom 16 A Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 16 A | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,23002* | € 50,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,41001* | € 51,37002* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,13004* | € 52,34004* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 46,63962* | € 60,5796* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,84002* | € 64,19001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 15,54654* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|