Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON KT21 Kabeltülle PG21 IP65 026777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0146833
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     026777
EAN/GTIN:
     4015080267775
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Kabeltüllen, verwendbar für für Wandstärke 2-8mm, Weich-PVC, cadmium- und bleifrei, Leitungseinführung PG 21, Bohrungsdurchmesser=29,5mm, Leitungsaußendurchmesser=12,5-20mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=1,5-16qmm, ähnlich RAL 7035,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
geschlossen
Gesamtlänge:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP65
Für Kabeldurchmesser:
12.5 mm | 20 mm
Bohrungsdurchmesser:
29,5 mm
Für Wandstärke:
2 mm | 8 mm
Schrumpftechnik:
false
Winkelausführung:
false
Gasdicht:
true
Feuerfest:
false
Wasserdicht:
true
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,76*
€ 0,97*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,02*
2 Tage
4866
100
€ 5,80*
ab € 0,81*
€ 1,03*
100
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,09*
Lager 986
1169
1
€ 6,50*
ab € 0,89*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.