Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KG MP 03 Montageplatte Isolierst. 4mm stark f.KG 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KG MP 03 Montage-Kit
Hensel KG MP 03 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     986-0145959
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3300145
EAN/GTIN:
     4012591611677
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hensel montageplatte
chassisplatte
KV-Montageplatte für KG 9003. Material Hartpapier, beschichtet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
136 mm
Breite:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lochung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 8,94*
€ 5,95*
ab € 6,34*
€ 8,95*
€ 5,46*
ab € 6,48*
€ 9,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,83*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
3300143
ab € 3,25*
Ähnlich
Hensel
3300144
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.