Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KG MP 02 Montageplatte Isolierst. 4mm stark f.KG 9002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte Verteiler Kst unbeh 136x130mm
Montageplatte Verteiler Kst unbeh 136x130mm
Artikel-Nr.:
     986-0145958
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3300144
EAN/GTIN:
     4012591611660
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hensel montageplatte
chassisplatte
KV-Montageplatte für KG 9002. Material Hartpapier, beschichtet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
136 mm
Breite:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Lochung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,57*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,63*
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,73*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4,79*
€ 7,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,55*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KG MP 03
ab € 6,30*
Ähnlich
Hensel
3300143
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.