Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STD-EP Potentiometer GHV0211370R0076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0144135
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A2563
EAN/GTIN:
     4016779270502
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Vorschaltgerät
STD-EP Elektronik-Potentiometer für elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
53 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
74 mm
Bemessungsstrom:
3 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerstrom:
50 mA
Montageart:
REG
Bedienungsart:
Drehknopf
Lichtwertspeicher:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,80*
€ 74,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 60,45*
€ 77,53*
€ 5,95*
ab € 62,28*
€ 79,86*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,21*
€ 87,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,12*
€ 108,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.