| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B341E83 Herst.-Nr.: GHV0211370R0076 EAN/GTIN: 4016779270502 |
| |
|
| | |
| Potentiometer f. EVG Pro M, 50mA, 1-10V DC STD-EP Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Drehknopf | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Lastart: | universal | Montageart: | REG | Nebenstelleneingang: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vorschaltgerät evg abb, potentiometer, abb stotz s&j potentiometer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,80* | € 74,76* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 60,45* | € 77,91* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,28* | € 80,29* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,21* | € 87,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|