Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZRF4 Zwischenrahmen zum Flansch FL4 070107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142351
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070107
EAN/GTIN:
     4015080701071
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
Zwischenflansch CI, zum Vergrößern des Anschlussraums unter dem Flansch FL4 um 25mm, mit umlaufend geschäumter Dichtung, inklusive Befestigungsmaterial, für Gehäusemaß=375mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,69*
€ 15,08*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,09*
2
€ 5,46*
ab € 12,015*
€ 16,815*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 12,99*
€ 18,14*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,04*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.