Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZRF3 Zwischenrahmen zum Flansch FL3 067734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142350
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     067734
EAN/GTIN:
     4015080677345
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschplatte
Kunststoffgehäuse
Zwischenflansch CI, zum Vergrößern des Anschlussraums unter dem Flansch FL3 um 25mm, mit umlaufend geschäumter Dichtung, inklusive Befestigungsmaterial, für Gehäusemaß=250mm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,25*
€ 11,63*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 12,46*
2
€ 5,46*
ab € 9,31*
€ 13,05*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 10,06*
€ 14,12*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,60*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.