Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CI-K2-80-A Isolierstoffgehäuse 160x100x80 Ausschitt 45 211107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP30 Aufb 100x160x80mm Geeignet für NOT-AUS
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP30 Aufb 100x160x80mm Geeignet für NOT-AUS
Artikel-Nr.:
     986-0142349
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211107
EAN/GTIN:
     4015082111076
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Isolierstoffgehäuse, mit Kappenmaßausschnitt, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: IP30, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-… in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Kappenmaßausschnitt und Tragschiene für Einbaugeräte bis 4 Teilungseinheiten, Nicht genutzte TE (max. 2) verschließen mit Verschlussstreifen VST1, Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 46 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Mit transparentem Deckel:
false
Geeignet für NOT-AUS:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,82*
€ 24,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 25,41*
€ 5,46*
ab € 19,42*
€ 26,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,88*
€ 28,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,02*
€ 32,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206906
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.