Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse m.Kappenmaßaussch. CI-K2-80-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP30 Aufb 100x160x80mm Geeignet für NOT-AUS
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP30 Aufb 100x160x80mm Geeignet für NOT-AUS
Artikel-Nr.:
     3517A-50156743
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211107
EAN/GTIN:
     4015082111076
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus

Automatengehäuse m.Kappenmaßaussch. CI-K2-80-A

Isolierstoffgehäuse, mit Kappenmaßausschnitt, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: IP30, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L- in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Kappenmaßausschnitt und Tragschiene für Einbaugeräte bis 4 Teilungseinheiten, Nicht genutzte TE (max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,77*
€ 24,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 25,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,30*
€ 26,62*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 28,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,95*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206906
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.