Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FL1-X Flansch geschlossen 116x79x23mm 078933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142348
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     078933
EAN/GTIN:
     4015080789338
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 125mm, Leitungseinführung: beliebige Bohrungen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
blind
Höhe:
116 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,42*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,53*
€ 6,65*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 7,55*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,41*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.