Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FL4-5 Flansch Vorprägung 2xM16/25 2xM40 4xM20 3xM50/32 116x329x23 021982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142335
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021982
EAN/GTIN:
     4015080219828
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flansch aus Isolierstoff, Schutzart IP65, eingeschäumte, unverlierbare Dichtung, schnelle Montage durch Keilverbindung (im Lieferumfang enthalten), für Gehäusemaß 375mm, Leitungseinführung: 2xM16, 4xM20, 2xM25/16, 2xM40/25, 3xM50/32, RAL 7035
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
116 mm
Breite:
329 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 13,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,61*
€ 14,63*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 15,72*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 11,50*
€ 15,78*
Lager 986
9
1
€ 6,50*
ab € 15,09*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.