Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I43E/T Automatenkasten+Tür 3x9TE 375x250x150mm 002612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0142115
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002612
EAN/GTIN:
     4015080026129
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Automaten-Einzelgehäuse mit Tür, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=27, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 4x(6-35)qmm und 20x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: durchsichtig rauchgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,28*
€ 235,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,71*
€ 236,75*
Frei Haus
ab € 214,07*
€ 248,27*
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 259,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,14*
€ 307,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,77*
€ 349,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,58*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,32*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,37*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.