Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AE/I23E/T Automatenkasten+Tür 9TE 250x187,5x150mm 032139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0142114
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     032139
EAN/GTIN:
     4015080321392
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kunststoffgehäuse
Automaten-Einzelgehäuse mit Tür, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tür durchsichtig rauchgrau zum Bedienen der Einbaugeräte, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, PE/N-Schienen inklusive, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Anzahl TE=9, PE- und N-Klemmen AnzahlxQuerschnitt=je 2x(6-16)qmm und 7x(1-4)qmm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Tür: durchsichtig rauchgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
9
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
150 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,18*
€ 124,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,85*
€ 126,08*
€ 5,46*
ab € 110,73*
€ 131,98*
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 137,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 140,13*
€ 163,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017913
ab € 31,62*
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,22*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,51*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,22*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.