Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische ALU Steck ES 16 schwer Alu-Rohr M16 20910016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0138714
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20910016
EAN/GTIN:
     4013960176063
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Alu Steck-ES ist ein schweres, stranggepresstes Aluminium-Steckrohr, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und im geringen Gewicht. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
16 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
13,5 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
false
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 6,67731*
€ 9,28731*
Lager 986
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,3742*
€ 14,36421*
4 Tage
75
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 22,65*
€ 29,77*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 14,36421*
€ 17,09341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,7142*
€ 16,3199
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3742*
€ 13,5353
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 3,7914* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 143,6421* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.