Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SM-E-V 20 verzinkt Zn-Ni Stahlr.-Gewindemuffe M20 STARO 20450020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0138692
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20450020
EAN/GTIN:
     4013960166231
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
Steckmuffe
SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsamen Stahlrohre FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Gewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, gewinde muffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 1,20*
€ 1,54*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,83*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,0001*
€ 2,5401*
1
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,68328*
€ 2,56328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5401*
€ 3,02272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4101*
€ 2,86802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0001*
€ 2,38012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
20470020
ab € 299,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.