| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2107023 Herst.-Nr.: 20450020 EAN/GTIN: 4013960166231 |
| |
|
| | |
| SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsamen Stahlrohre FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Zink, Ausführung: Gewinde, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: galvanisch Zink-Nickel beschichtet, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Mit Innengewinde: true, Mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 50 Stck. Größe: 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SM-E-V20 | Ident Code: | 20450020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 1,20* | € 1,52* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 1,81* | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 2,0001* | € 2,5201* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,67* | € 2,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,69141* | € 2,60141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|