Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GTi 1-g Leergehäuse m.Deckel grau IP65 220x320x179mm 01040101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0137982
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01040101
EAN/GTIN:
     4013902050307
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse, Industrie Qualität, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit grauem Deckel
Abmessungen: 320 x 220 x 179mm
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Nennstrom (In):
1250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
157 mm
Innentiefe:
157 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,80*
€ 71,13*
€ 5,46*
ab € 58,09*
€ 74,18*
Frei Haus
ab € 59,25*
€ 75,62*
€ 5,95*
ab € 59,79*
€ 76,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,9564*
€ 89,8164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,8164*
€ 106,88152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,4064*
€ 106,39362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,5964*
€ 100,66972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,5564*
€ 97,05212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,9564*
€ 84,43812
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251101
ab € 24,23*
Zubehör
Spelsberg
07335001
ab € 18,71*
Zubehör
Spelsberg
07325001
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.