Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GTi 4-t Leergehäuse m.Deckel transp. IP65 640x320x179mm 01000401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Leergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-0137979
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     01000401
EAN/GTIN:
     4013902050284
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
spelsberg leergehäuse ip65
automatengehäuse ip65
Leergehäuse, Industrie Qualität, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Höhe:
640 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Nennstrom (In):
1250 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Schlagfestigkeit:
IK08
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
157 mm
Innentiefe:
157 mm
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 156,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,11*
€ 156,86*
€ 5,95*
ab € 133,54*
€ 159,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,62*
€ 160,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 181,4326*
€ 213,4926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,4926*
€ 254,05619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,7726*
€ 253,19939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,9226*
€ 243,85789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,8626*
€ 239,02649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,4326*
€ 215,90479
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,02*
Zubehör
Spelsberg
07335001
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.