| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0137952 Herst.-Nr.: 171060 EAN/GTIN: 8711893710632 |
| |
|
| | |
| Federstahlbefestigung mit Kabelschutzrohrklipp, die Kabel oder Kabelschutzrohre an Gewindestangen befestigen 1/2?–3/4? EMT, 18 bis 30 mm bis 1/4?, M8-Gewinde #12, 4,8 mm Draht. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Werkstoff: | Federstahl | Befestigungsart: | sonstige | Gewindemaß metrisch: | 4 | Scharnierend: | true | Geeignet für Flanschstärke: | 3.00 mm | 9.00 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 18.00 mm | 30.00 mm | Scharnier justierbar: | true | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 140,6985* | € 163,3085* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 140,50* | € 163,97* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 141,87* | € 164,29* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 142,565* | € 165,925* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 157,105* | € 184,285* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1421* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|