Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 4G24M16 P6 VE25 172290 Drehklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4G24M16WHSP25
ERICO 4G24M16WHSP25
Artikel-Nr.:
     986-0137797
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172290
EAN/GTIN:
     8711893722956
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung erico
Zur Abhängung von Installationen von Rasterdeckenprofilen. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen. Mutter wird separat vertrieben.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
klemmen
Gewindemaß metrisch:
6
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
1.00 mm | 1.50 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 3,55*
33 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 3,2363*
€ 3,6263*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 3,85*
Lager 986
unbekannt
250
€ 6,50*
ab € 3,5168*
€ 3,8968*
21 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 340,21*
€ 340,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,8968*
€ 4,63719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8268*
€ 4,55389
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,6268*
€ 4,31589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,5668*
€ 4,24449
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 3,5168*
€ 4,18499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 974,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.