Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 R M20-16 PA Reduktion lichtgrau RAL7035 2030619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion M20-M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M20-M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M20-M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136350
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030619
EAN/GTIN:
     4012195383352
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
false
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
20
Vernickelt:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,45068*
€ 0,58068*
2 Tage
449
100
€ 6,40*
ab € 0,45286*
€ 0,58286*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4836*
€ 0,6308*
4 Tage
500
100
€ 6,95*
ab € 0,4837*
€ 0,6309*
Lager 986
391
1
€ 6,50*
ab € 0,6403*
€ 1,0103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0103*
€ 1,20226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8503*
€ 1,01186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7503*
€ 0,89286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7203*
€ 0,85716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6403*
€ 0,76196
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,65272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9795*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,7882*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.