Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 108 M63 PS Verschlussschraube lichtgrau RAL7035 2033038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M63 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M63 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M63 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136285
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033038
EAN/GTIN:
     4012195464778
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
63
Schlagfest:
true
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,66651*
€ 0,96651*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,6867*
€ 0,9967*
1
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 1,10*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7974*
€ 1,1474*
Lager 986
9
1
€ 6,50*
ab € 0,7905*
€ 1,2605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2605*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1405*
€ 1,3572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0205*
€ 1,2144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7905*
€ 0,9407
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08842*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,09098*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,50667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.