Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2033011
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033011
EAN/GTIN:
     4012195426554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Verschlussschraube, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1028*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08832*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,09138*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,123*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,50667*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.