Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2033021
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033021
EAN/GTIN:
     4012195431299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Verschlussschraube, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08812*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,09098*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,123*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,50667*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.