Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 108 M32 PS Verschlussschraube lichtgrau RAL7035 2033021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M32 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136282
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033021
EAN/GTIN:
     4012195431299
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Schlagfest:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,23718*
€ 0,32718*
4 Tage
150
50
€ 6,40*
ab € 0,2383*
€ 0,3283*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2384*
€ 0,3342*
4 Tage
400
50
€ 6,95*
ab € 0,2414*
€ 0,3361*
Lager 986
95
1
€ 6,50*
ab € 0,2808*
€ 0,4508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,09108*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1023*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,123*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,50422*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.