Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Ste 29 Steckstutzen Pg29 IP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckstutzen Ste 29
Steckstutzen Ste 29
Artikel-Nr.:
     986-0135946
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3622004
EAN/GTIN:
     4012591770367
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Einsteckstutzen für Vorprägungen PG 29 und Dichtbereich Ø 18-27 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP31
Nenngröße PG:
29
Für Wandstärke:
3 mm | 4 mm
Dichtbereich:
18 mm | 27 mm
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7164*
€ 1,0664*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,07*
25
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,07*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,08*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,84*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.