| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0135924 Herst.-Nr.: 6100168 EAN/GTIN: 4012591621683 |
| |
|
| | |
| KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 3 Teilungseinheiten. Für Ersatzzwecke. Weitere Informationen: | | Länge: | 102 mm | Höhe: | 32 mm | Breite: | 102 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 1,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,24* | € 1,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 2,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,49* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|