| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247A21 Herst.-Nr.: 6100168 EAN/GTIN: 4012591621683 |
| |
|
| | |
| Abdeckung R-Kanal 32x102x102mm gr KVEB03 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 102 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 32 mm mm | Länge: | 102 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,91* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,28* | € 2,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,37* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|