Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Ste 29V Steckstutzen geschlossen Pg29 IP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0135907
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     3622011
EAN/GTIN:
     4012591770565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen
Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 29 und Dichtbereich Ø 18-27 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP31
Nenngröße PG:
29
Für Wandstärke:
3 mm | 4 mm
Dichtbereich:
18 mm | 27 mm
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, würgenippel pg29
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,03*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,04*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,04*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 986
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,84*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.